Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Trinkflasche 0,75l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE66405120
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.640-512.0
EAN/GTIN:
     4039784567016
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Glas-Trinkflasche
Glasflaschen Bügelverschluss
Volumen 0,75 l.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
72 kg
Abmessungen L × B × H:
220 x 70 x 70 mm
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
3
BaRaGr:
2
Länge des Produktes:
220 mm
Breite des Produktes:
70 mm
Höhe des Produktes:
70 mm
Länge des Produktes, verpackt:
220 mm
Breite des Produktes, verpackt:
70 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
70 mm
Gewicht mit Zubehör:
72 kg
Gewicht:
0.1 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 5,89*
€ 8,72*
Lager 214
5
€ 4,30*
ab € 5,82*
€ 8,81*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 5,86*
€ 8,95*
1 Tag
unbekannt
€ 5,95*
ab € 6,04*
€ 8,95*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.