Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Li-Ionen Akku 36.5 V 5.2 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE66701260
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.670-126.0
EAN/GTIN:
     4054278256092
Suchbegriffe:
Kärcher-Zubehör
kärcher zubehör
Lithium-Ionen-Wechselakku (36,5 V / 5,2 Ah) für batteriebetriebene Scheuersaugmaschinen von Kärcher. Aufladbar in dem dafür vorgesehenen Schnellladegerät mit einem Steckplatz.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
1518 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
VN
Ursprungsregion:
-
BaRaGr:
2
Länge des Produktes, verpackt:
180 mm
Breite des Produktes, verpackt:
150 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
106 mm
Gewicht mit Zubehör:
1.4 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
118 kg
Anzahl pro Gerät:
1 Stück
Batteriespannung:
36.5 V
Batteriekapazität:
5.2 Ah
Batterietyp:
Li-Ion
Weitere Suchbegriffe: Li-Ionen Akku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 419,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 580,64*
€ 690,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,87*
€ 680,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 566,14*
€ 673,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,68*
€ 612,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,94*
€ 565,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,62*
€ 499,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.