Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Seitenbesen Standard rechts + links 350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE66803350
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.680-335.0
EAN/GTIN:
     4054278250922
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
kärcher ersatzteile
Mit nässefester und langlebiger Universalbeborstung. Geeignet für alle Oberflächen.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
3754 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
IT
Ursprungsregion:
-
BaRaGr:
2
Länge des Produktes, verpackt:
620 mm
Breite des Produktes, verpackt:
620 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
170 mm
Gewicht mit Zubehör:
1962 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
1792 kg
Härte / Bürstentyp:
mittel
Weitere Suchbegriffe: Seitenbesen Standard
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,51*
€ 151,07*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,19*
€ 151,33*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 109,96*
€ 153,28*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,47*
€ 153,60*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,33*
€ 180,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,90*
€ 178,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 148,15*
€ 176,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,62*
€ 174,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,81*
€ 165,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,19*
€ 129,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.