Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Flachfaltenfilter (PTFE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE69074550
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.907-455.0
EAN/GTIN:
     4039784998421
Suchbegriffe:
Flachfaltenfilter
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Faltenfilter Industriestaubsauger
Große Mengen Feinstaubs, Grobschmutzes, Flüssigkeiten sowie klebriger Materialien meistert unser feuchtigkeitsunempfindlicher und verrottungssicherer Flachfaltenfilter Ultimate mühelos. Hochwertiges PES-Fasermaterial, das zusätzlich mit einer Antihaftbeschichtung aus PTFE versehen ist, prädestiniert den Filter für härteste Arbeitseinsätze mit allen einmotorigen NT-Tact- und Ap-Modellen von Kärcher. Zertifiziert für die Staubklassen M und L und mit einem Staubabscheidegrad von 99,9 Prozent eignet sich der Filter insbesondere für sehr staubintensive Anwendungen wie beispielsweise das Abschleifen frischen Betons. Um Verwechslungen mit anderen Filtern auszuschließen, verfügt das Modell Ultimate über ein schwarzes Etikett.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
0.3 kg
Abmessungen L × B × H:
275 x 150 x 65 mm
Produktvorteile:
Aus PES-Fasermaterial
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
5
BaRaGr:
2
Länge des Produktes:
275 mm
Breite des Produktes:
150 mm
Höhe des Produktes:
65 mm
Länge des Produktes, verpackt:
275 mm
Breite des Produktes, verpackt:
150 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
65 mm
Gewicht mit Zubehör:
0.3 kg
Anzahl:
1 Stück
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
2
€ 4,30*
ab € 78,37*
€ 104,95*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,02*
€ 105,96*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 78,93*
€ 106,30*
1 Tag
unbekannt
€ 5,95*
ab € 81,48*
€ 106,51*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 83,03*
€ 108,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,95*
€ 124,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,66*
€ 123,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 102,45*
€ 121,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,77*
€ 119,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,32*
€ 115,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,37*
€ 93,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.