Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Saugbalken, 716 mm, gebogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE86336660
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     8.633-666.0
EAN/GTIN:
     4039784600713
Suchbegriffe:
Kärcher-Zubehör
Saugbalken
saugbalken kärcher
kärcher zubehör
Der gebogene Saugbalken mit Stützrollen ist 716 mm lang und hat Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
6.9 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
US
Ursprungsregion:
-
BaRaGr:
2
Länge des Produktes, verpackt:
205 mm
Breite des Produktes, verpackt:
190 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
740 mm
Gewicht mit Zubehör:
6.9 kg
Anzahl pro Gerät:
1 Stück
Farbe:
transparent
Form:
gebogen
Weitere Suchbegriffe: gebogen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 682,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 907,35*
€ 1.079,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 869,36*
€ 1.034,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 860,66*
€ 1.024,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 786,26*
€ 935,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 735,91*
€ 875,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 682,68*
€ 812,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.