Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Fugendüse DN 40 340 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE97706380
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     9.770-638.0
EAN/GTIN:
     4039784995215
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
kärcher ersatzteile
Die Kunststoff-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 250 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
72 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsregion:
-
BaRaGr:
2
Länge des Produktes, verpackt:
340 mm
Breite des Produktes, verpackt:
42 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
42 mm
Gewicht mit Zubehör:
72 kg
Standardnennweite:
35
Weitere Suchbegriffe: Fugendüse DN 40 340 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 1,96*
€ 3,06*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 1,98*
€ 3,09*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 1,97*
€ 3,18*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 2,00*
€ 3,18*
1 Tag
unbekannt
€ 5,95*
ab € 2,07*
€ 3,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.