| |
|
| Artikel-Nr.: 214E-KAE99775310 Herst.-Nr.: 9.977-531.0 EAN/GTIN: 4054278686882 |
| |
|
| | |
| 850 mm langes Verlängerungsrohr aus Stahl. Elektrisch leitend und mit Innenkonus DN 50. Weitere Informationen: | | Einweisungspflichtig: | FALSE | Biozid-Produkt: | FALSE | Bestelleinheit: | ST | Ursprungsregion: | DE | BaRaGr: | 2 | Gewicht der Einzelverpackung: | 752 kg | Standardnennweite: | DN 50 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 75,24* | € 97,80* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 73,57* | € 97,83* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 74,09* | € 99,02* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 76,45* | € 99,18* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 77,71* | € 100,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|