| |
|
| Artikel-Nr.: 214E-KAE99776790 Herst.-Nr.: 9.977-679.0 EAN/GTIN: 4054278686806 |
| |
|
| | |
| Im 45°-Winkel gebogener und elektrisch leitender Handgriff aus Edelstahl. Innenkonus DN 40. Weitere Informationen: | | Einweisungspflichtig: | FALSE | Biozid-Produkt: | FALSE | Menge in der besonderen Maßeinheit: | 1 | Bestelleinheit: | ST | Ursprungsregion: | DE | BaRaGr: | 2 | Gewicht der Einzelverpackung: | 6 kg | Standardnennweite: | DN 40 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Krümmer DN 40, Handgriff DN40 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 72,48* | € 94,63* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 70,87* | € 94,67* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 71,28* | € 95,81* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 73,64* | € 96,14* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 74,86* | € 97,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|