| |
|
| Artikel-Nr.: 214E-KAE99811260 Herst.-Nr.: 9.981-126.0 EAN/GTIN: 4039784876972 |
| |
|
| | |
| Kärcher Kärcher IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 100 mm auf 75 mm Weitere Informationen: | | Einweisungspflichtig: | FALSE | Biozid-Produkt: | FALSE | Bestelleinheit: | ST | Ursprungsregion: | DE | BaRaGr: | 2 | Bruttogewicht: | 3714 kg | Nettogewicht: | 3714 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 144,73* | € 179,88* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 150,40* | € 181,67* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 146,34* | € 182,27* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 151,05* | € 182,64* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 152,78* | € 191,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|