Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bandfeile BF 18 LTX 90 (600321850); Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-MET600321850
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600321850
EAN/GTIN:
     4007430207005
Suchbegriffe:
Akku Bandfeile
Akku-Bandfeilmaschine
Akku-Elektrofeile
Akku-Elektronikfeile
Leistungsstarke, kompakte Akku-Bandfeile zum Schleifen, Satinieren und Entgraten an schwer zugänglichen Stellen Robuster Motor für lange Lebensdauer Werkzeugloser Schleifbandwechsel und einstellbare Bandführung Werkzeuglos um 270° schwenkbarer Schleifvorsatz zum perfekten Anpassen an jede Arbeitsposition Drehbarer Akkupack zum besseren Arbeiten an beengten Stellen Abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz vor groben Partikeln Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com Lieferumfang Zusatzhandgriff, Staubschutzfilter, Schleifbandarm 1 (für Bandbreite 6 und 13 mm), Sechskantschlüssel, ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Weitere Informationen:
Schallleistungspegel LwA:
92 dB(A)
Messunsicherheit K:
1.5 m/s²
Oberfläche schleifen:
2.5 m/s²
metabo_vibration_values:
metabo_dummy_class
Gewicht ohne Akkupack:
2.1 kg
Gewicht mit Akkupack:
2.5 kg
Bandgeschwindigkeit Leerlauf:
8 m/s
Schleifbandbreite:
6 - 19 mm
Schleifbandlänge:
457 mm
Nutzlänge Schleifbandarm:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: Akku-Fingerfeile, Bandfeile, Elektrofeile, Schleifmaschine, Akku-Bandfeile
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 304,25*
€ 348,65*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 310,60*
€ 351,67*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 336,14*
€ 377,16*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 336,38*
€ 378,40*
Lager 214
44
Frei Haus
ab € 346,08*
€ 395,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,18*
€ 470,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,22*
€ 445,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 370,24*
€ 440,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,50*
€ 431,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,67*
€ 420,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,08*
€ 411,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.