Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multihammer UHEV 2860-2 Quick (600713500); mit Metabo-Quick-Wechselfutter; metaB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-MET600713500
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600713500
EAN/GTIN:
     4007430306234
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Multihammer mit 4 Funktionen: Hammerbohren, Bohren in zwei Gängen und Meißeln Metabo Quick: Schnellwechsel zwischen SDS-plus-Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter zum Bohren in Holz und Metall Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl und Schlagzahl Zweigang-Getriebe: zwei Bohrgeschwindigkeiten zum effektiven Bohren in Holz und Metall Metabo Marathon-Motor mit Staubschutz für lange Lebensdauer Hochleistungsschlagwerk präzisionsgelagert in einem Gehäuse aus Aluminiumlegierung: langlebig und robust Perfekte Ergonomie dank handnahem Schwerpunkt und optimierter Griffkontur Gegen Beschädigung und Staub geschützter untenliegender Umschalter Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung Arretierbarer Schalter zum bequemen Arbeiten im Dauereinsatz Kabelschonende Kugeltülle für optimale Bewegungsfreiheit beim Arbeiten Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung Lieferumfang Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende, Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX 145 L
Weitere Informationen:
Schallleistungspegel LwA:
99 dB(A)
Messunsicherheit K:
1.5 m/s²
Nennaufnahmeleistung:
1100 W
Drehzahl bei Nennlast:
900 / 2100 /min
Gewicht ohne Netzkabel:
3.3 kg
metabo_vibration_values:
metabo_dummy_class
Bohren Metall:
4.3 m/s²
Bohr-Ø Stahl:
13 / 6 mm
Bohr-Ø Weichholz:
35 / 30 mm
Meisseln:
7.2 m/s²
Max. Einzelschlagenergie EPTA:
3.4 J
Hammerbohren Beton:
13.5 m/s²
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern:
28 mm
Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkronen:
68 mm
Spannhalsdurchmesser:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: elektro-bohrhammer 3 kg, elektro bohrhammer, elektro-bohrhammer metabo, Bohrmaschine, Multihammer
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 176,06*
€ 211,09*
2 Tage
30
€ 4,90*
ab € 178,68*
€ 211,48*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 201,44*
€ 235,88*
€ 3,50*
ab € 202,59*
€ 237,38*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,78*
€ 245,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,06*
€ 291,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,64*
€ 279,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 233,43*
€ 277,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,07*
€ 261,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,06*
€ 254,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,78*
€ 247,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.