Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagbohrmaschine SBEV 1000-2 (600783500); metaBOX 145 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-MET600783500
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600783500
EAN/GTIN:
     4007430313119
Suchbegriffe:
Elektro-Schlagbohrer
Elektro-Schlagbohrmaschine
Elektroschlagbohrer
Elektroschlagbohrmaschine
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit Drehbare Kohlebürstenbrücke für maximale Leistung auch im Linkslauf z.B. zum Herausdrehen von festsitzenden Schrauben Metabo Marathon-Motor mit Staubschutz für lange Lebensdauer Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Einsatzwerkzeugs für sicheres Arbeiten Rechts-Linkslauf Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung Kabelschonende Kugeltülle für optimale Bewegungsfreiheit beim Arbeiten Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung Lieferumfang Schnellspannbohrfutter Futuro Plus, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX 145 L
Weitere Informationen:
Schallleistungspegel LwA:
114 dB(A)
Messunsicherheit K:
1.5 m/s²
Nennaufnahmeleistung:
1010 W
Drehzahl bei Nennlast:
1000 / 2800 /min
Abgabeleistung:
540 W
Gewicht ohne Netzkabel:
2.7 kg
metabo_vibration_values:
metabo_dummy_class
Bohren Metall:
4.2 m/s²
Bohr-Ø Stahl:
16 / 10 mm
Bohr-Ø Weichholz:
40 / 25 mm
Bohrspindelgewinde:
1/2 " - 20 UNF
Spannhalsdurchmesser:
43 mm
Bohrspindel mit Innensechskant:
6.35 mm
Schlagbohren Beton:
17 m/s²
Bohr-Ø Mauerwerk:
22 mm
Bohr-Ø Beton:
20 mm
Bohrfutter Spannart:
Schnellspannbohrfutter
Weitere Suchbegriffe: elektro schlagbohrer, Schlagbohrer, Bohrmaschine, Schlagbohrmaschine
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 127,99*
€ 156,77*
€ 4,90*
ab € 159,16*
€ 195,82*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,28*
€ 196,56*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 157,61*
€ 199,55*
Lager 214
49
Frei Haus
ab € 192,24*
€ 232,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,04*
€ 276,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,33*
€ 252,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 211,23*
€ 251,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,78*
€ 241,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,48*
€ 233,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,24*
€ 228,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.