Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagbohrmaschine SBEV 1100-2 S (600784500); metaBOX 145 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-MET600784500
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600784500
EAN/GTIN:
     4007430313010
Suchbegriffe:
Elektro-Schlagbohrer
Elektro-Schlagbohrmaschine
Elektroschlagbohrer
Elektroschlagbohrmaschine
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit Drehbare Kohlebürstenbrücke für maximale Leistung auch im Linkslauf z.B. zum Herausdrehen von festsitzenden Schrauben Metabo Marathon-Motor mit Staubschutz für lange Lebensdauer Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Einsatzwerkzeugs für sicheres Arbeiten Rechts-Linkslauf Schnellspannbohrfutter und Spindelstopp-Getriebe für bequemen einhändigen Werkzeugwechsel Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung Kabelschonende Kugeltülle für optimale Bewegungsfreiheit beim Arbeiten Kohlebürstenverschleißanzeige Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung Lieferumfang Schnellspannbohrfutter Futuro Plus, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX 145 L
Weitere Informationen:
Schallleistungspegel LwA:
114 dB(A)
Messunsicherheit K:
1.5 m/s²
Nennaufnahmeleistung:
1100 W
Drehzahl bei Nennlast:
1100 / 3100 /min
Abgabeleistung:
580 W
Gewicht ohne Netzkabel:
2.8 kg
metabo_vibration_values:
metabo_dummy_class
Bohren Metall:
4.2 m/s²
Bohr-Ø Stahl:
16 / 10 mm
Bohr-Ø Weichholz:
40 / 25 mm
Bohrspindelgewinde:
1/2 " - 20 UNF
Spannhalsdurchmesser:
43 mm
Bohrspindel mit Innensechskant:
6.35 mm
Schlagbohren Beton:
17 m/s²
Bohr-Ø Mauerwerk:
24 mm
Bohr-Ø Beton:
22 mm
Bohrfutter Spannart:
Schnellspannbohrfutter
Weitere Suchbegriffe: elektro schlagbohrer, Schlagbohrer, Bohrmaschine, Schlagbohrmaschine
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 202,54*
€ 242,50*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 206,26*
€ 243,05*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 218,58*
€ 253,22*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 220,13*
€ 254,23*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 225,70*
€ 263,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,18*
€ 313,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,25*
€ 306,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 254,51*
€ 302,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,08*
€ 284,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,95*
€ 277,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,70*
€ 268,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.