Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mauernutfräse MFE 40 (604040500); Kunststoffkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Maßbild
Artikel-Nr.:
     214E-MET604040500
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     604040500
EAN/GTIN:
     4007430327581
Suchbegriffe:
Mauernutfräse
Mauernutfräser
Mauerschlitzer
Mauerschlitzfräse
Ideal für Elektroinstallationen zum Verlegen von Kabeln und Leerrohren unter Putz mit Frästiefen bis 40 mm Maximaler Arbeitsfortschritt durch starken Motor, konstante Drehzahl und ein zweistufiges Hochleistungsgetriebe Robuste Aluminiumdruckguss-Haube mit Gummirollen und optimale Griffanordnung für komfortable Führung der Maschine Schiebender Schnitt für optimale Sicht auf die Markierungslinie Nutbreite und Schnitttiefe einstellbar  Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last Elektronischer Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz für sicheres Arbeiten LED-Signal informiert über Überlastung bzw. aktiven Wiederanlaufschutz Sauberes, staubarmes Arbeiten durch Anschluss eines Metabo Allessaugers (zertifiziert mit ASR 35 M ACP) Geeignet zum Schlitzen von Nuten bis 30 mm Breite ohne Mittelsteg in einem Arbeitsgang (mit Spezialzubehör) Mit nur einer Diamanttrennscheibe auch zum Trennen geeignet Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren der Scheibe für sicheres Arbeiten Lieferumfang Distanzringe, 2 Diamant-Trennscheiben, Spannmutter, Zweilochmutterndreher, Ausbrechwerkzeug, Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Schallleistungspegel LwA:
104 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A)
Nennaufnahmeleistung:
1900 W
Drehzahl bei Nennlast:
4200 /min
Abgabeleistung:
1120 W
Gewicht ohne Netzkabel:
4.6 kg
Drehmoment:
6 Nm
Schnitttiefe einstellbar:
10 - 40 mm
Mögliche Nutbreiten:
9 / 15.5 / 22 / 28.5 / 35 mm
Trennscheiben-Ø:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: mauernutfräse, Mauerfräse, Schlitzfräse
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 425,90*
€ 468,60*
Frei Haus
ab € 424,50*
€ 468,61*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 423,81*
€ 468,64*
€ 4,90*
ab € 482,85*
€ 533,19*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 570,86*
€ 634,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 634,95*
€ 755,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 617,91*
€ 735,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 611,33*
€ 727,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 593,27*
€ 705,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,03*
€ 689,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 570,86*
€ 679,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.