Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fäustlingsexzenterschleifer FSX 200 Intec (609225500); Kunststoffkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-MET609225500
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     609225500
EAN/GTIN:
     4007430151384
Suchbegriffe:
Elektro-Exzenterschleifer
Elektroexzenterschleifer
Exzenterschleifer (elektrisch)
Elektro-Schwingschleifer
Leichte und handliche Maschine für bequeme Einhandbedienung Sehr gutes Gewicht/Leistungs-Verhältnis für ermüdungsarmes Arbeiten Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche Staubgeschützte Kugellager für lange Lebensdauer der Maschine Staubfangkassette mit Filter zum Arbeiten ohne Anschluss eines Saugers Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers mit Adapter (Zubehör) Lieferumfang Staubauffangkassette, 1 Faltenfilter, Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Schallleistungspegel LwA:
93 dB(A)
Messunsicherheit K:
1.5 m/s²
Nennaufnahmeleistung:
240 W
Oberfläche schleifen:
6.5 m/s²
Schwingzahl bei Leerlauf:
22000 /min
Schwingkreis:
2.7 mm
Gewicht ohne Netzkabel:
1.3 kg
metabo_vibration_values:
metabo_dummy_class
Durchmesser des Stütztellers:
125 mm
Polieren:
14.5 m/s²
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 35,13*
€ 50,95*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 38,65*
€ 51,01*
€ 4,00*
ab € 40,32*
€ 54,35*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 37,43*
€ 62,50*
Lager 214
44
€ 4,30*
ab € 51,18*
€ 66,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,45*
€ 79,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,94*
€ 76,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,61*
€ 75,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,79*
€ 73,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,45*
€ 64,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.