Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exzenterschleifer SXE 150-2.5 BL (615025000); Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-MET615025000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     615025000
EAN/GTIN:
     4007430320858
Suchbegriffe:
Elektro-Exzenterschleifer
Elektroexzenterschleifer
Exzenterschleifer (elektrisch)
elektro exzenterschleifer
Extrem leichter und flacher Exzenterschleifer mit symmetrischer Bauform für einfachen Handwechsel oder beidhändige Bedienung Schwingkreis 2,5 mm für höchste Oberflächenqualität bei guter Abtragsleistung Rutschfester Paddle-Schalter mit Totmannfunktion für sicheres Starten und wahlweise auch Steuern der Drehzahl Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Schleifen mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben Elektronische Voreinstellung des gewünschten Drehzahlbereichs Sanftanlauf minimiert Oberflächenfehler beim Aufsetzen Einzigartiger Brushless-Motor für höchste Effizienz beim Schleifen auch im Dauerbetrieb Geringe Vibrationen für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung Separater Hauptschalter schützt vor ungewolltem Starten Motor- und Tellerbremse ermöglicht schnelles Ablegen der Maschine Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers Schleifteller mit Multilochung für effektive Absaugung und längere Lebensdauer des Schleifmittels Zum Arbeiten mit 125-mm-Schleifblättern kann der Schleifteller "multi-hole" Ø 125 mm verwendet werden (Zubehör 630264000) Servicefreundlich durch austauschbares Kabel Lieferumfang Schleifteller "multi-hole" mit Kletthaftung, Maulschlüssel
Weitere Informationen:
Schallleistungspegel LwA:
82 dB(A)
Messunsicherheit K:
2 dB(A)
Nennaufnahmeleistung:
350 W
Oberfläche schleifen:
2.4 m/s²
Schwingzahl bei Leerlauf:
8000 - 20000 /min
Schwingkreis:
2.5 mm
Gewicht ohne Netzkabel:
1 kg
metabo_vibration_values:
metabo_dummy_class
Durchmesser des Stütztellers:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifmaschine, Rotationsschleifer, Exzenterschleifer
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 353,19*
€ 396,37*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 357,88*
€ 399,57*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 389,26*
€ 428,76*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 369,23*
€ 429,95*
Lager 214
44
Frei Haus
ab € 398,71*
€ 449,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,21*
€ 534,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,91*
€ 512,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 426,33*
€ 507,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,43*
€ 496,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,51*
€ 484,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,71*
€ 474,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.