Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exzenterschleifer SXE 150-5.0 BL (615050700); metaBOX 145


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-MET615050700
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     615050700
EAN/GTIN:
     4007430320810
Suchbegriffe:
Elektro-Exzenterschleifer
Elektroexzenterschleifer
Exzenterschleifer (elektrisch)
elektro exzenterschleifer
Extrem leichter und flacher Exzenterschleifer mit symmetrischer Bauform für einfachen Handwechsel oder beidhändige Bedienung Schwingkreis 5 mm für maximale Abtragsleistung bei guter Oberflächenqualität Rutschfester Paddle-Schalter mit Totmannfunktion für sicheres Starten und wahlweise auch Steuern der Drehzahl Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Schleifen mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben Elektronische Voreinstellung des gewünschten Drehzahlbereichs Sanftanlauf minimiert Oberflächenfehler beim Aufsetzen Einzigartiger Brushless-Motor für höchste Effizienz beim Schleifen auch im Dauerbetrieb Geringe Vibrationen für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung Separater Hauptschalter schützt vor ungewolltem Starten Motor- und Tellerbremse ermöglicht schnelles Ablegen der Maschine Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers Schleifteller mit Multilochung für effektive Absaugung und längere Lebensdauer des Schleifmittels Zum Arbeiten mit 125-mm-Schleifblättern kann der Schleifteller "multi-hole" Ø 125 mm verwendet werden (Zubehör 630264000) Servicefreundlich durch austauschbares Kabel Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung Lieferumfang Schleifteller "multi-hole" mit Kletthaftung, Maulschlüssel, metaBOX 145
Weitere Informationen:
Schallleistungspegel LwA:
82 dB(A)
Messunsicherheit K:
2 dB(A)
Nennaufnahmeleistung:
350 W
Oberfläche schleifen:
3.4 m/s²
Schwingzahl bei Leerlauf:
8000 - 20000 /min
Schwingkreis:
5 mm
Gewicht ohne Netzkabel:
1 kg
metabo_vibration_values:
metabo_dummy_class
Durchmesser des Stütztellers:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifmaschine, Rotationsschleifer, Exzenterschleifer
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 376,01*
€ 419,33*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 382,51*
€ 422,29*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 395,19*
€ 433,82*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 396,41*
€ 438,04*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 425,68*
€ 478,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,56*
€ 569,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,27*
€ 557,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 463,29*
€ 551,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,15*
€ 528,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,90*
€ 516,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,68*
€ 506,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.