Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5 Stichsägeblätter "clean wood premium" 93 / 2,2 mm, BiM (623999000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-MET623999000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623999000
EAN/GTIN:
     4007430182210
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
saubere und winkelgenau Schnitte bei sehr hoher Lebensdauer
Weitere Informationen:
Ausführung:
freiwinkelgeschliffen / zähnegeschliffen
Verkaufseinheit:
5
Materialeignung:
beidseitig perfekte, ausrissfreie Schnittergebnisse / für schnelle Schnitte / Hartholz / Achtung: Pendelhub ausschalten!
Dicke:
1.5 mm
Nutzbare Länge:
93 mm
entspricht Bosch Type:
T 308 BF
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set, Sägeblatt
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,92*
€ 15,54*
5 Tage
9
1
€ 5,49*
ab € 10,95*
€ 15,62*
2 Tage
7
1
€ 5,59*
ab € 11,61*
€ 16,42*
Lager 214
44
1
€ 4,30*
ab € 11,71*
€ 16,92*
1
€ 5,90*
ab € 9,47*
€ 17,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.