Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214E-MET627427000 Herst.-Nr.: 627427000 EAN/GTIN: 4007430069986 |
| |
|
| | |
| Hochwertiger, robuster Betonbohrer nach DIN 8039 mit Hartmetallplatte 130°, besonders hitzebeständig, sehr lange Lebensdauer, mit Spezial-Nut für raschen Bohrmehlabtransport Geeignet auch für leichte Bohrhämmer mit 3 Backen-Bohrfutter Geeignet zum Bohren in Granit, Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein Weitere Informationen: | | Verkaufseinheit: | 1 | Arbeitslänge: | 135 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 6,81* | € 10,01* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,21* | € 10,08* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 8,76* | € 12,29* | | | | | 3 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 8,79* | € 12,31* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 10,61* | € 15,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|