Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5 Säbelsägeblätter "fast wood" 300 x 1,25 mm, HCS, 8,5 mm/ 3 TPI (628242000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-MET628242000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628242000
EAN/GTIN:
     4007430192448
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
Für die groben Anwendungen auf der Baustelle und im Garten
Weitere Informationen:
Ausführung:
geschränkt / gefräst
Verkaufseinheit:
5
Materialeignung:
Holz (auch feucht) 10-250 mm / Ausasten / für schnelle, grobe Schnitte
Dicke:
1.25 mm
entspricht Bosch Type:
S 1617 K
Materialausführung:
HCS
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 13,70*
€ 19,59*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,72*
€ 19,73*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 11,67*
€ 20,78*
Lager 214
41
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 14,46*
€ 21,21*
19 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 15,77*
€ 22,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.