Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Fräser
>
Fräser Satz
>
Oberfräsen-Fräsersatz
>
Artikel
FRÄSERKASSETTE F. OBERFRÄSE 8MM (12TLG.)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
214E-MIL4932430836
Hersteller:
AEG
Herst.-Nr.:
4932430836
EAN/GTIN:
4002395384983
Suchbegriffe:
Fräser Satz
Fräser Set
Oberfräsen-Fräsersatz
Oberfräsen-Fräsersortiment
AEG FRÄSERKASSETTE F. OBERFRÄSE 8MM (12TLG.)
Weitere Informationen:
Bezeichnung Modellvariante:
Router Bit Set - 8mm - 12pcs
PackagingLength:
0.224 m
PackagingLengthUnit:
MTR
PackagingWidth:
0.176 m
PackagingWidthUnit:
MTR
PackagingHeight:
0.065 m
PackagingHeightUnit:
MTR
GrossWeight:
0.95 kg
GrossWeightUnit:
KGM
... >
Produkte
>
Zubehör
>
Sägen
Weitere Suchbegriffe:
Oberfräsersatz
,
Profilfräser
,
fräser satz
,
FRÄSERKASSETTE F. OBERFRÄSE 8MM (12TLG.)
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,50*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,51*
€ 138,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,68*
€ 136,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 113,53*
€ 135,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,70*
€ 129,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,49*
€ 123,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,50*
€ 108,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen