Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTI MAT. BIG HAWG ZENTRIERBOHRER -1ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-MIL4932464940
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932464940
EAN/GTIN:
     4058546228859
Suchbegriffe:
Bohrkronen-Zentrierbohrer
Führungsbohrer
Lochsäge
Zylindersäge
Systemzubehör für die BIG HAWG™ Multimaterial Lochsägen: 1. Adapter mit Multimaterial-Zentrierbohrer 2. Multimaterial-Zentrierbohrer 3. Zentierbohrer 3/8″ für Holz
Weitere Informationen:
Bezeichnung Modellvariante:
BIG HAWG Multi Mat. pilot drill
PackagingLength:
0.171 m
PackagingLengthUnit:
MTR
PackagingWidth:
0.047 m
PackagingWidthUnit:
MTR
PackagingHeight:
0.007 m
PackagingHeightUnit:
MTR
GrossWeight:
0.029 kg
GrossWeightUnit:
KGM
Packungsgröße:
1
Weitere Suchbegriffe: lochsäge, MULTI MAT. BIG HAWG ZENTRIERBOHRER -1ST
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,58*
€ 3,81*
1
€ 5,90*
ab € 2,37*
€ 3,87*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 2,66*
€ 3,93*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 2,62*
€ 3,94*
11 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 2,71*
€ 4,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.