| |
|
| Artikel-Nr.: 214E-MIL4932478817 Herst.-Nr.: 4932478817 EAN/GTIN: 4058546360993 |
| |
|
| | |
| Milwaukee 1m Modul MT Zubehör SL universal GALP Weitere Informationen: | | Bezeichnung Modellvariante: | GALP OMT Blades Universal - 1 m row | PackagingLength: | 1.1 m | PackagingLengthUnit: | MTR | PackagingWidth: | 0.63 m | PackagingWidthUnit: | MTR | PackagingHeight: | 0.26 m | PackagingHeightUnit: | MTR | GrossWeight: | 7.5 kg | GrossWeightUnit: | KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1m Modul MT Zubehör SL universal GALP |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 269,58* | € 328,15* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 270,64* | € 328,16* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 272,91* | € 338,56* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 372,88* | € 443,59* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 373,70* | € 445,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|