Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214E-MIL4932479460 Herst.-Nr.: 4932479460 EAN/GTIN: 4058546372545 |
| |
|
| | |
| Milwaukee PRESSSCHLINGE RJ18XL-M108 mm Weitere Informationen: | | Bezeichnung Modellvariante: | RJ18XL-M108 | PackagingLength: | 0.26 m | PackagingLengthUnit: | MTR | PackagingWidth: | 0.223 m | PackagingWidthUnit: | MTR | PackagingHeight: | 0.095 m | PackagingHeightUnit: | MTR | GrossWeight: | 5.748 kg | GrossWeightUnit: | KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PRESSSCHLINGE RJ18XL-M108 mm |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 992,54* | € 1.121,64* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 998,76* | € 1.127,35* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.001,27* | € 1.134,05* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 987,06* | € 1.134,05* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 999,81* | € 1.134,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|