Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundkopf-Nägel 7,4x3,1x80 mm (2000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-MIL4932479951
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932479951
EAN/GTIN:
     4058546377458
Suchbegriffe:
Stahlnagel
stahlnagel
Für den Einsatz mit M18 FFN21. Streifennägel, 20° Rundkopf, papiergebunden. Blanke Nägel zur Verwendung im Innenbereich (Nutzungsklasse 1/Eurocode 5). Verzinkte Nägel zur Verwendung im Innen- und Außenbereich (Nutzungsklasse 1+2/Eurocode 5).
Weitere Informationen:
Bezeichnung Modellvariante:
Nails 20° RoundH 80mm RS - 2kpc
PackagingLength:
0.29 m
PackagingLengthUnit:
MTR
PackagingWidth:
0.24 m
PackagingWidthUnit:
MTR
PackagingHeight:
0.095 m
PackagingHeightUnit:
MTR
GrossWeight:
9.75 kg
GrossWeightUnit:
KGM
Packungsgröße:
2,000
Weitere Suchbegriffe: Rundkopf-Nägel 7, 4x3, 1x80 mm (2000)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
2000
€ 5,45*
ab € 0,0254*
€ 0,0347*
6 Tage
unbekannt
2000
Frei Haus
ab € 0,0251*
€ 0,0348*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 35,98*
€ 48,15*
2000
Frei Haus
ab € 65,96*
€ 65,96*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.