Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MH5E <SDS-M> MEISSELHAMMER IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-MIL4935412361
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     4935412361
EAN/GTIN:
     4002395198795
Suchbegriffe:
Elektro-Abbruchhammer
Elektro-Meißelhammer
Elektro-Stemmhammer
Elektroabbruchhammer
Kraftvoller 1.200 W Motor 8,5 J Schlagenergie Softschlagfunktion zum Meißeln in empfindlichen Materialien Anti-Vibrations-System AVS und Softgrip reduzieren Vibrationen Elektronik mit Sanftanlauf Serviceleuchte signalisiert anstehende Wartungen Spannungsanzeige SDS-Max Werkzeugaufnahme Arretierbarer Schalter für Dauereinsatz Robustes Metallgetriebegehäuse
Weitere Informationen:
Bezeichnung Modellvariante:
MH 5E
Geliefert in:
Transportkoffer
PackagingLength:
0.59 m
PackagingLengthUnit:
MTR
PackagingWidth:
0.462 m
PackagingWidthUnit:
MTR
PackagingHeight:
0.193 m
PackagingHeightUnit:
MTR
GrossWeight:
12.1 kg
GrossWeightUnit:
KGM
Standardausrüstung Lieferumfang:
Transportkoffer, Zusatzhandgriff, Bohrerfett und Netzkabel 6 m
Gewicht [kg]:
6,2
Leistungsaufnahme [W]:
1200
Max. Bohrdurchmesser in Beton [mm]:
40
Schlagenergie [EPTA] [J]:
8,5
Weitere Suchbegriffe: Elektromeißelhammer, Elektrostemmhammer, elektro-stemmhammer sds max, elektro abbruchhammer, MH5E <SDS-M MEISSELHAMMER IN2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 564,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 675,55*
€ 803,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 634,92*
€ 755,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 628,57*
€ 748,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 593,89*
€ 706,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 577,95*
€ 687,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 564,22*
€ 671,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.