Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MH5G MEISSELHAMMER IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-MIL4935443170
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     4935443170
EAN/GTIN:
     4002395135462
Suchbegriffe:
Elektro-Abbruchhammer
Elektro-Meißelhammer
Elektro-Stemmhammer
Elektroabbruchhammer
Leistungsstarker 1.100 W Motor 7,5 J Schlagenergie Elektronik mit Sanftanlauf VARIOLOCK: Meißel in 12 Positionen einstellbar Robustes Metallgetriebehäuse Anti-Vibrations-System AVS Handgriff mit Softgrip-Auflage Arretierbarer Schalter für Dauereinsatz
Weitere Informationen:
Bezeichnung Modellvariante:
MH 5G
Geliefert in:
Transportkoffer
PackagingLength:
0.59 m
PackagingLengthUnit:
MTR
PackagingWidth:
0.445 m
PackagingWidthUnit:
MTR
PackagingHeight:
0.155 m
PackagingHeightUnit:
MTR
GrossWeight:
9.858 kg
GrossWeightUnit:
KGM
Gewicht [kg]:
5,9
Leistungsaufnahme [W]:
1100
Schlagenergie [EPTA] [J]:
7,5
Weitere Suchbegriffe: Elektromeißelhammer, Elektrostemmhammer, elektro abbruchhammer, MH5G MEISSELHAMMER IN2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 458,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 547,03*
€ 650,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,44*
€ 626,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 521,17*
€ 620,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,50*
€ 569,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,42*
€ 555,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,37*
€ 545,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.