Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BE750R BOHRMASCHINE IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-MIL4935449160
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     4935449160
EAN/GTIN:
     4002395245116
Suchbegriffe:
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Elektro-Bohrmaschine
Elektrobohrmaschine
Kompakter und leistungsstarker 750 W Motor Elektronik mit Drehzahlvorwahl und arretierbarem Schalter für den Dauereinsatz Bis zu 3.000 min-1 Drehzahl Integrierter Metall Block (IMB) für höchste Stabilität und Belastbarkeit bei leichter und kompakter Bauweise 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter Ergonomisches Design und Softgrip für höchsten Anwenderkomfort Rechts-/Linkslauf
Weitere Informationen:
Bezeichnung Modellvariante:
BE 750R
Bohrfutter_Spannbereich [mm]:
1,5 - 13
Geliefert in:
Werkzeugtasche
Leerlauf_Drehzahl [Umin]:
0 - 3000
Max. Drehmoment [Nm]:
27
PackagingLength:
0.38 m
PackagingLengthUnit:
MTR
PackagingWidth:
0.1 m
PackagingWidthUnit:
MTR
PackagingHeight:
0.25 m
PackagingHeightUnit:
MTR
GrossWeight:
3.1 kg
GrossWeightUnit:
KGM
Gewicht [kg]:
1,9
Leistungsaufnahme [W]:
750
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 98,81*
€ 123,83*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,83*
€ 125,40*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,40*
€ 149,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,55*
€ 147,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 122,31*
€ 145,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,56*
€ 139,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,10*
€ 132,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,83*
€ 117,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.