Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSB18C2XLI-X02C AKKU-SCHLAGBOHRER IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-MIL4935471124
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     4935471124
EAN/GTIN:
     4058546287528
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrmaschine
Akkuschlagbohrmaschine
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
Kompakter und leistungsstarker 18 V Akku-Schlagbohrschrauber für anspruchsvolle Anwendungen Extrem handlich: nur 161 mm Länge ohne Bohrfutter / 206 mm inkl. Bohrfutter Max. Drehmoment: 50 Nm (mit 2.0 Ah Akku) / 60 Nm (mit 4.0 Ah Akku) 2-Gang Getriebe: 0-450 min-1 / 0-1.800 min-1 Abnehmbares 13 mm Schnellspannbohrfutter 21-stufige Drehmomenteinstellung + Bohrstufe + Schlagbohrstufe zum Bohren in Stein LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches Rechts-/Linkslauf PRO Lithium-Ion Akku-Technologie mit Überlastschutz für max. Lebensdauer von Akku und Gerät
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus:
2
Bezeichnung Modellvariante:
BSB 18C2XLI-X02C
Bohrfutter_Spannbereich [mm]:
13
By system new:
18v PROLITHIUM-ION™
By technology:
Brushed
Geliefert in:
Transportkoffer
Gewicht mit Akku [kg]:
1,74
Leerlauf_Drehzahl [Umin]:
0 - 450 / 0 - 1800
Max. Bohrdurchmesser in Holz [mm]:
45
Max. Bohrdurchmesser in Stahl [mm]:
13
Max. Drehmoment [Nm]:
50
Max. Schlagzahl [min_1]:
23,400
Spannung [V]:
18
PackagingLength:
0.35 m
PackagingLengthUnit:
MTR
PackagingWidth:
0.14 m
PackagingWidthUnit:
MTR
PackagingHeight:
0.35 m
PackagingHeightUnit:
MTR
GrossWeight:
5 kg
GrossWeightUnit:
KGM
Akkukapazität [Ah]:
2,0 & 4,0
Ladegerät im Lieferumfang enthalten:
40 Min
Weitere Suchbegriffe: li-ion akku-schlagbohrschrauber 18v, akku schlagbohrschrauber, akku-schlagbohrschrauber 18v, BSB18C2XLI-X02C AKKU-SCHLAGBOHRER IN2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 247,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,76*
€ 365,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,63*
€ 362,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 301,58*
€ 358,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,36*
€ 332,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,82*
€ 311,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,05*
€ 293,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.