Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BHSS18-0 AKKU-HANDSAUGER XXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-MIL4935471983
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     4935471983
EAN/GTIN:
     4058546298821
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Leistungsstarke Absaugung, optimiert für schnelle Reinigung Abnehmbarer Tank für einfaches Entleeren Volltransparenter Tank An-/Ausschalter Handlich Kompakt und leicht Waschbarer Filter Kompatibel mit PRO18V System
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Bezeichnung Modellvariante:
BHSS 18-0
By system new:
18v PROLITHIUM-ION™
By technology:
Brushless
Geliefert in:
im Karton
Gewicht mit Akku [kg]:
1,5
PackagingLength:
0.567 m
PackagingLengthUnit:
MTR
PackagingWidth:
0.195 m
PackagingWidthUnit:
MTR
PackagingHeight:
0.228 m
PackagingHeightUnit:
MTR
GrossWeight:
1.92 kg
GrossWeightUnit:
KGM
Standardausrüstung Lieferumfang:
Bodendüse, Verlängerungsstange, Fugendüse und Fugendüsenhalterung, waschbarer Filter, Mikro-Staubfilter AA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,06*
€ 107,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,49*
€ 104,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,62*
€ 103,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,10*
€ 102,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,40*
€ 100,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,89*
€ 79,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.