Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSB18C2BL-0 AKKU-SCHLAGBOHRER XXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-MIL4935472009
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     4935472009
EAN/GTIN:
     4058546324056
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrmaschine
Akkuschlagbohrmaschine
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
AEG BSB18C2BL-0 AKKU-SCHLAGBOHRER XXX
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Bezeichnung Modellvariante:
BSB 18C2BL-0
Bohrfutter_Spannbereich [mm]:
13
By system new:
18v PROLITHIUM-ION™
Geliefert in:
im Karton
Gewicht mit Akku [kg]:
1,8
Leerlauf_Drehzahl [Umin]:
0 - 500 / 0 - 1950
Max. Bohrdurchmesser in Holz [mm]:
40
Max. Bohrdurchmesser in Stahl [mm]:
13
Max. Drehmoment [Nm]:
65
Max. Schlagzahl [min_1]:
25,350
Spannung [V]:
18
PackagingLength:
0.26 m
PackagingLengthUnit:
MTR
PackagingWidth:
0.09 m
PackagingWidthUnit:
MTR
PackagingHeight:
0.24 m
PackagingHeightUnit:
MTR
GrossWeight:
2 kg
GrossWeightUnit:
KGM
Ladegerät im Lieferumfang enthalten:
Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
Weitere Suchbegriffe: aeg & milwaukee akkuschlagbohrschrauber, akku schlagbohrschrauber, BSB18C2BL-0 AKKU-SCHLAGBOHRER XXX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,58*
€ 199,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,55*
€ 195,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 162,90*
€ 193,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,65*
€ 187,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,34*
€ 169,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,47*
€ 158,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.