Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschutz 11,1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelschutz 11,1mm
Artikel-Nr.:
     214E-MIL5131000970
Hersteller:
     Ryobi
Herst.-Nr.:
     5131000970
EAN/GTIN:
     4058546080228
Suchbegriffe:
Milwaukee Ersatzteile
RYOBI Ersatzteile
milwaukee ersatzteile
Ryobi Kabelschutz 11,1mm
Weitere Informationen:
PackagingLength:
0.1 m
PackagingLengthUnit:
MTR
PackagingWidth:
0.023 m
PackagingWidthUnit:
MTR
PackagingHeight:
0.023 m
PackagingHeightUnit:
MTR
GrossWeight:
0.018 kg
GrossWeightUnit:
KGM
Weitere Suchbegriffe: Ryobi, 5131000970
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 2,67*
€ 4,04*
11 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 3,20*
€ 4,73*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ryobi
5131032461
ab € 3,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.