Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAK6JSBW 6-tlg. Stichsägenblattset XXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-MIL5132002810
Hersteller:
     Ryobi
Herst.-Nr.:
     5132002810
EAN/GTIN:
     4892210143235
Suchbegriffe:
RAK6JSBW 6-tlg. Stichsägenblattset ...
Scharfe und weit auseinander liegende Zähne für schnellere Schnitte in Holz Die belüftete Technologie entfernt Schmutz leichter und bietet einen um 20% schnelleren Schnitt in Holz 6 & 10 TPI für schnelle gerade Schnitte, 14 TPI für gebogene Schnitte, 20 TPI für präzise Schnitte & Laminatböden
Weitere Informationen:
Bezeichnung Modellvariante:
RAK6JSBW
PackagingLength:
0.07 m
PackagingLengthUnit:
MTR
PackagingWidth:
0.17 m
PackagingWidthUnit:
MTR
PackagingHeight:
0.003 m
PackagingHeightUnit:
MTR
GrossWeight:
0.04 kg
GrossWeightUnit:
KGM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.