Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAC811M Gartenhandschuhe M XXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-MIL5132002992
Hersteller:
     Ryobi
Herst.-Nr.:
     5132002992
EAN/GTIN:
     4892210145413
Suchbegriffe:
Gartenhandschuh
Gartenhandschuhe
gartenhandschuh m
gartenhandschuh
Zusätzliche Polsterung an Handfläche und Daumen sorgen für zusätzlichen Komfort bei längerem Gebrauch. Die Textur verbessert den Grip Touchscreen Zeigefinger und Daumen Verschluss am Handgelenk sorgt dafür, dass keine Rückstände in den Handschuh fallen Wasserfest Schweißband unter dem Daumen Größe: M
Weitere Informationen:
Bezeichnung Modellvariante:
RAC811M
PackagingLength:
0.348 m
PackagingLengthUnit:
MTR
PackagingWidth:
0.124 m
PackagingWidthUnit:
MTR
PackagingHeight:
0.043 m
PackagingHeightUnit:
MTR
GrossWeight:
0.11 kg
GrossWeightUnit:
KGM
Weitere Suchbegriffe: RAC811M Gartenhandschuhe M XXX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.