Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RY18FGA-0 18V CORDLESS FOGGER XXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-MIL5133004912
Hersteller:
     Ryobi
Herst.-Nr.:
     5133004912
EAN/GTIN:
     4892210189431
Suchbegriffe:
Desinfektionsmittel-Sprühgerät
Desinfektionssprühgerät
desinfektionsmittel sprühgerät
Ideal zur Verwendung mit Desinfektionsmittelen, Insektiziden, Fungiziden, Pestiziden und mehr Im Gegensatz zu einem herkömmlichen Sprühgerät, werden chemische Partikel fein zerstäubt, was bedeutet, dass sie sich weiter verteilen und gleichmäßiger absetzen Kein Pumpen notwendig Zerstäubte Partikel mit einer Größe von 40 µm können sich bis zu 4,5 m weit weg verteilen, viel weiter als bei einem herkömmlichen Sprühgerät Der feine Nebel setzt sich gleichmäßig ab und dringt auf schwer zugängliche Oberflächen, wie zum Beispiel die Rückseite von Sträuchern und die Unterseite von Blättern, wodurch eine effizientere Bekämpfung von Bakterien, Schimmelpilzen, Insekten und weiteres gewährleistet wird
Weitere Informationen:
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Bezeichnung Modellvariante:
RY18FGA-0
By system new:
18 V ONE+
By technology:
Brushed
Geliefert in:
recyclebarer Karton
Gewicht mit Akku [kg]:
3.3
PackagingLength:
0.48 m
PackagingLengthUnit:
MTR
PackagingWidth:
0.2 m
PackagingWidthUnit:
MTR
PackagingHeight:
0.34 m
PackagingHeightUnit:
MTR
GrossWeight:
3.36 kg
GrossWeightUnit:
KGM
Standardausrüstung Lieferumfang:
Umhängegurt
Weitere Suchbegriffe: RY18FGA-0 18V CORDLESS FOGGER XXX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,61*
€ 214,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,75*
€ 211,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 175,98*
€ 209,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,97*
€ 205,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,44*
€ 195,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,97*
€ 159,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.