| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214E-MIL5133005073 Herst.-Nr.: 5133005073 EAN/GTIN: 4892210195654 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ideal zur Verwendung mit Desinfektionsmittelen, Insektiziden, Fungiziden, Pestiziden und mehr Im Gegensatz zu einem herkömmlichen Sprühgerät, werden chemische Partikel fein zerstäubt, was bedeutet, dass sie sich weiter verteilen und gleichmäßiger absetzen Kein Pumpen notwendig Zerstäubte Partikel mit einer Größe von 40 µm können sich bis zu 4,5 m weit weg verteilen, viel weiter als bei einem herkömmlichen Sprühgerät Der feine Nebel setzt sich gleichmäßig ab und dringt auf schwer zugängliche Oberflächen, wie zum Beispiel die Rückseite von Sträuchern und die Unterseite von Blättern, wodurch eine effizientere Bekämpfung von Bakterien, Schimmelpilzen, Insekten und weiteres gewährleistet wird Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Akku: | Li-ion | Anzahl mitgelieferter Akkus: | 1 | Bezeichnung Modellvariante: | RY18FGA-150 | By system new: | 18 V ONE+ | By technology: | Brushed | Geliefert in: | recyclebarer Karton | Gewicht mit Akku [kg]: | 3.5 | PackagingLength: | 0.485 m | PackagingLengthUnit: | MTR | PackagingWidth: | 0.345 m | PackagingWidthUnit: | MTR | PackagingHeight: | 0.207 m | PackagingHeightUnit: | MTR | GrossWeight: | 4.682 kg | GrossWeightUnit: | KGM | Akkukapazität [Ah]: | 5.0 | Standardausrüstung Lieferumfang: | Schultergurt |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |