Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linienlaser GLL 2-15 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-0601063W00
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 063 W00
EAN/GTIN:
     4059952511054
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baulaser
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
Linienlaser
Linienlaser GLL 2-15 G. Der sofort für die Verwendung am Arbeitsort einsatzbereite Linienlaser GLL 2-15 G Professional ist der einfachste Weg, genaue Ergebnisse zu erzielen. Dank seiner robusten Bauweise mit gummiertem Gehäuse zum besseren Schutz der eingelassenen Gläser und dem Staub- und Spritzwasserschutz gemäß IP 64 ist für volle Konzentration auf die jeweilige Aufgabe gesorgt. EIN/AUS-Schalter und Tastenfeld mit nur einer Taste garantieren eine einfache Bedienung. Vertikale und horizontale grüne Laserlinien sorgen für eine bessere Sichtbarkeit in helleren Umgebungen. Komfortable schnelle und sichere Befestigung dank Zubehörteil LB 10 Professional mit sehr starken Magneten. Das Zubehörteil LB 10 Professional ist mit der optionalen Deckenklemme DK 10 Professional für Deckenanwendungen oder für Feinjustierungen der Höhe kompatibel. Dieser Linienlaser ist die perfekte Wahl für Anwendungen mit überschaubarem Arbeitsbereich wie die Installation abgehängter Decken, das Aufhängen von Regalen, das Verlegen von Abflussrohren und das Ausrichten von Leuchten. Der Linienlaser GLL 2-15 G Professional stellt in weniger als 4 Sekunden einen Arbeitsbereich von bis zu 15 m und einen Selbstnivellierbereich von bis zu +/- 4° bereit. Im Lieferumfang enthalten: Universalhalter LB 10, Laserzieltafel, Tasche, 4x 1,5 V-LR6-Batterie (AA)
Weitere Informationen:
Unterteilung der Produktkategorien:
Linienlaser
Titel:
Linienlaser GLL 2-15 G Professional
Lieferumfang:
Universalhalter LB 10 | Laserzieltafel | Tasche | 4 x 1.5 V-LR6-Batterie (AA)
Bruttogewicht:
1,37 kg
Nettogewicht:
0,78 kg
Volumen:
4,244 dm3
Abmessung Länge:
228 mm
Abmessung Breite:
179 mm
Abmessung Höhe:
104 mm
Ursprungsland:
CN
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Positionierung:
Haltbarkeit und einfache Bedienung. Grüne Laserlinien
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Robuste Bauweise mit gummiertem Gehäuse mit eingelassenen Gläsern und Staub- und Spritzwasserschutz gemäß IP 64 für den Einsatz in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen | EIN/AUS-Schalter und Tastenfeld mit nur einer Taste garantieren einfache Bedienung | Grüner Laser für verbesserte horizontale und vertikale Liniensichtbarkeit
Betriebstemperatur, von:
-10 °C
Betriebstemperatur, bis zu:
50 °C
Betriebstemperatur:
-10 - 50 °C
Lagertemperatur, von:
-20 °C
Lagertemperatur, bis zu:
70 °C
Lagertemperatur:
-20 - 70 °C
Arbeitsbereich, Wert:
15 m
Arbeitsbereich:
bis zu 15 m
Staub- und Spritzwasserschutz:
IP 64
Stromversorgung:
4 x 1.5-V-LR6 (AA)
Gewicht, ca.:
0.57 kg
Projektion:
2 Linien
Nivelliergenauigkeit:
± 0.3 mm/m* (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)
Selbstnivellierbereich:
± 4°
Nivellierzeit:
4 s
Stativ-Gewinde:
1/4"
Farbe Laserlinie:
grün
Arbeitsbereich, Vorzeichen:
bis zu
Weitere Suchbegriffe: Zieltafel, kreuzlaser bosch, kreuzlaser, Laser
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
102
Frei Haus
ab € 125,50*
€ 141,89*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 125,98*
€ 141,90*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 132,13*
€ 148,88*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,22*
€ 150,56*
Lager 214
75
Frei Haus
ab € 148,02*
€ 169,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,29*
€ 201,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,86*
€ 198,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,26*
€ 189,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,95*
€ 185,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 154,21*
€ 183,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,02*
€ 176,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.