Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hobel GHO 16-82


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-06015A4000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 5A4 000
EAN/GTIN:
     3165140771016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Breithobel
Zimmermannshobel
Falzhobel
falzhobel bosch
Hobel GHO 16-82. Der kabelgebundene Hobel GHO 16-82 Professional bietet starke Hobelleistung in der Einstiegsklasse. Er hat einen kraftvollen 630-Watt-Motor, der kontinuierlich zuverlässige Leistung liefert. Der Hobel verfügt außerdem über eine stabile, flache Aluminiumfußplatte für eine lange Lebensdauer. Darüber hinaus bietet die kompakte Bauform eine komfortable Handhabung, die es ermöglicht, auch an schwer zugänglichen Stellen zu arbeiten. Dieses Elektrowerkzeug eignet sich für das Hobeln von Holz. Es ist kompatibel mit verschiedenen Staubsäcken, Führungsschienen und dem Bosch Click & Clean-Absaugsystem. Der GHO 16-82 Professional besitzt ein Woodrazor-Wendemesser. Im Lieferumfang enthalten: Innensechskantschlüssel SW 2,5 (ET-Nr. 1 907 950 003), Stoffstaubbeutel, Parallelanschlag
Weitere Informationen:
Gewicht:
2.8 kg
Verpackungsabmessungen Länge:
371 mm
Verpackungsabmessungen Breite:
192 mm
Verpackungsabmessungen Höhe:
182 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Hobel
Titel:
Hobel GHO 16-82 Professional
Lieferumfang:
Innensechskantschlüssel SW 2.5 (ET-Nr. 1 907 950 003) | Stoffstaubbeutel | Parallelanschlag
Bruttogewicht:
4,22 kg
Nettogewicht:
3,2 kg
Volumen:
12,964 dm3
Abmessung Länge:
371 mm
Abmessung Breite:
192 mm
Abmessung Höhe:
182 mm
Ursprungsland:
MY
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Schwingungsemissionswert ah []:
8.0 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Leerlaufdrehzahl:
18000 min-1
Verpackungsabmessungen Breite x Länge x Höhe:
192 x 371 x 182 mm
Positionierung:
Starke Hobelleistung in der Einstiegsklasse
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Kraftvoller 630-Watt-Motor, der kontinuierlich zuverlässige Leistung liefert | Stabile, flache Aluminiumfußplatte für eine lange Lebensdauer | Kompakte Bauform für eine komfortable Handhabung, auch an schwer zugänglichen Stellen
Nenneingangsleistung:
630 W
Spannung, elektrisch:
240 V
Weitere Suchbegriffe: falzhobel, falzhobel 82 mm, Hobel (elektrisch), Elektrischer Hobel, Elektrohobel, Hobel
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
34
Frei Haus
ab € 117,07*
€ 139,13*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 116,51*
€ 139,14*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 119,31*
€ 141,39*
€ 4,90*
ab € 117,57*
€ 142,98*
Lager 214
25
Frei Haus
ab € 139,14*
€ 168,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,66*
€ 200,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,52*
€ 194,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,17*
€ 179,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,04*
€ 174,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 145,40*
€ 173,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,14*
€ 165,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06015A0307
ab € 146,31*
Sonstiges
Bosch
06015A0300
ab € 168,57*
Sonstiges
Bosch
2608000673
ab € 27,66*
Sonstiges
Bosch
2608000672
ab € 3,23*
Sonstiges
Bosch
2607001292
ab € 26,37*
Sonstiges
Bosch
2607000096
ab € 4,49*
Sonstiges
Bosch
2608635376
ab € 1,65*
Sonstiges
Bosch
2608635350
ab € 3,235*
Sonstiges
Bosch
06019C3100
ab € 496,96*
Sonstiges
Bosch
2608000675
ab € 8,33*
Sonstiges
Bosch
2608000674
ab € 4,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.