Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handkreissäge GKS 55+ GCE, mit L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-0601682101
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 682 101
EAN/GTIN:
     3165140731041
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
handkreissäge bosch
handkreissäge
Handkreissäge GKS 55+ GCE. Die kompakte GKS 55+ GCE Professional erreicht eine hohe Schnittkapazität, sogar dort, wo dies normalerweise nur mit wesentlich größeren Sägeblättern möglich ist. Bei zahlreichen Materialien erreicht die Kreissäge dank ihres zweistufigen Getriebes eine Schnitttiefe von 63 mm. Sie läuft außerdem reibungslos auf dem Bosch Führungsschienensystem und lässt sich für genaues Sägen optimal führen. Die elektronische Drehzahlregelung ermöglicht eine variable Drehzahl für die Arbeit mit verschiedensten Materialien. Genaue Ergebnisse beim Sägen in verschiedenen Holzmaterialien, z. B. in Holzwerkstoffen wie OSB, Sperrholz oder MDF. Die Säge ist mit dem Bosch Führungsschienensystem kompatibel, ebenso mit den Schienensystemen von Mafell, Festool und Makita. Die GKS 55+ GCE Professional ist mit Gebläse, Absaugstutzen, Fußplatte aus Aluminiumdruckguss, konstanter Drehzahl, schneller Motorbremse, Sanftanlauf und Spindelarretierung ausgestattet. Im Lieferumfang enthalten: Innensechskant, 1x Kreissägeblatt, Standard for Wood speed, 165 x 1,7 x 20 mm, 12 (2 608 642 600), L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2), Parallelanschlag (1 608 190 007), Vakuumadapter
Weitere Informationen:
Gewicht:
3.8 kg
Verpackungsabmessungen Länge:
440 mm
Verpackungsabmessungen Breite:
360 mm
Verpackungsabmessungen Höhe:
255 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Handkreissäge
Titel:
Handkreissäge GKS 55+ GCE Professional
Lieferumfang:
Innensechskant | 1 x Kreissägeblatt, Standard for Wood speed, 165 x 1.7 x 20 mm, 12 (2 608 642 600) | L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) | Parallelanschlag (1 608 190 007) | Vakuumadapter
Bruttogewicht:
7,4 kg
Nettogewicht:
3,854 kg
Volumen:
40,392 dm3
Abmessung Länge:
440 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
255 mm
Ursprungsland:
CN
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Leerlaufdrehzahl, von:
2100 min-1
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
4700 min-1
Leerlaufdrehzahl:
2100 - 4700 min-1
Verpackungsabmessungen Breite x Länge x Höhe:
360 x 440 x 255 mm
Positionierung:
Kompakte und kraftvolle Kreissäge mit Drehzahlvorwahl für Schnitte bis 63 mm Tiefe
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Dank zweistufigem Getriebe und kompaktem Design wird eine Schnitttiefe von 63 mm erreicht | Präzise Schnittergebnisse dank Bosch Führungsschienensystem | Variable Drehzahlregelung für eine optimale Anwendung bei verschiedensten Materialien
Nenneingangsleistung:
1350 W
Weitere Suchbegriffe: Handkreissäge (elektrisch), Elektrische Handkreissäge, Elektrohandkreissäge
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 194,38*
€ 228,34*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,80*
€ 228,93*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 204,15*
€ 236,49*
€ 4,90*
ab € 204,78*
€ 237,13*
Lager 214
5
Frei Haus
ab € 244,31*
€ 284,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,30*
€ 338,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,56*
€ 326,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,28*
€ 309,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,04*
€ 304,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 253,19*
€ 301,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,31*
€ 290,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1600Z0000A
ab € 71,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.