Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Geräteakkus
>
Werkzeugakku
>
Akku für Bosch
>
Artikel
Akku-Kantenfräse GKF 12V-8, mit 2 x 3.0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 214
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
214EO-06016B0000
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
0 601 6B0 000
EAN/GTIN:
3165140909778
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Bohr- Fräsmaschine
Bohr- und Fräsmaschine
Akku-Kantenfräse GKF 12V-8. Die Akku-Kantenfräse GKF 12V-8 Professional ist die weltweit Erste im professionellen 12-Volt Segment und zeichnet sich durch eine einzigartige Bauform für eine perfekte Werkzeugführung aus. Ihre innovative Bauform, das geringe Gewicht und ein idealer Schwerpunkt sorgen für eine komfortable und ergonomische Handhabung. Der bürstenlose Motor und das 12-Volt-System der Kantenfräse ermöglichen ein kompaktes Gehäuse. Das kabellose Elektrowerkzeug sorgt für maximale Wendigkeit, Komfort und Flexibilität beim Fräsen. Dieses Elektrowerkzeug eignet sich für Fräsarbeiten in Holz und Plastik. Sie ist kompatibel mit allen Bosch Professional 12V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 12V System). Ferner verfügt GKF 12V-8 Professional über Funktionen wie eine schnelle Makro-Tiefeneinstellung, eine Feineinstellung, eine feststellbare Schnitttiefe und eine Spindelarretierung. Im Lieferumfang enthalten: L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3), Spannzange mit Überwurfmutter 8 mm (2 608 570 134), Maulschlüssel 17 mm (ET-Nr. 2 609 110 438), 2x Akku GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79)
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen Länge:
445 mm
Verpackungsabmessungen Breite:
360 mm
Verpackungsabmessungen Höhe:
155 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Kantenfräse
Titel:
Akku-Kantenfräse GKF 12V-8 Professional
Lieferumfang:
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) | Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3) | Spannzange mit Überwurfmutter 8 mm (2 608 570 134) | Maulschlüssel 17 mm (ET-Nr. 2 609 110 438) | 2 x Akku GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79)
Bruttogewicht:
4,38 kg
Nettogewicht:
1,1 kg
Volumen:
24,831 dm3
Abmessung Länge:
445 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
155 mm
Ursprungsland:
HU
Service Geräte:
A
Service Akku:
A
Schwingungsemissionswert ah []:
2.5 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Akkuspannung:
12.0 V
Gewicht exkl. Akku:
1.1 kg
SOL Datum:
06.10.2017
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
13000 min-1
Leerlaufdrehzahl:
13000 min-1
Verpackungsabmessungen Breite x Länge x Höhe:
360 x 445 x 155 mm
Positionierung:
Die weltweit erste Kantenfräse im professionellen 12-Volt Segment mit einzigartiger Bauform für eine perfekte Werkzeugführung
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Innovative Form, geringes Gewicht und ein idealer Schwerpunkt ermöglichen eine komfortable und ergonomische Handhabung | Kompakter Aufbau dank bürstenlosem Motor und 12-Volt-System | Kabellos für maximale Wendigkeit, Komfort und Flexibilität beim Fräsen
Werkzeugabmessungen Höhe:
252 mm
Einsatzbereiche:
Fräsen in synthetischem Material | Fräsen in Stein | Fräsen in Mineralwerkstoff | Fräsen in Holz
Gewicht inkl. Akku:
1.3 kg
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
10,8V System
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
12V System
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
Akku-Kantenfräsen
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Fräsen
>
Kantenfräsen
Weitere Suchbegriffe:
CNC Maschine
,
Fräs- und Bohrmaschine
,
Fräsmaschine
,
Kantenfräse
,
Oberfräse
,
akku für bosch 12 v 3 ah
,
akku für bosch
,
akku für bosch 12v
,
Kantenfräse (Akku)
,
Akku-Kantenfräse
Angebote
(25)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 79DAC
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 231,09*
€ 247,68*
Lager 260
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 232,45*
€ 247,69*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 232,54*
€ 248,94*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 231,95*
€ 249,58*
Lager 214
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 277,60*
€ 303,09*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,09*
€ 360,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,50*
€ 358,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,95*
€ 350,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,22*
€ 346,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 287,99*
€ 342,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,60*
€ 330,34
pro Stück
Lagerstand:
Lager 214
Versand:
Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 214
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abrundfräser Expert for Wood, 8 mm, D 16,7 mm, R1 2 mm, L 12,7 mm, G 55 mm
Bosch
2608629371
ab € 15,24*
Zubehör
Abrundfräser Expert for Wood, 8 mm, D 18,7 mm, R1 3 mm, L 12,7 mm, G 55 mm
Bosch
2608629372
ab € 22,38*
Zubehör
Abrundfräser Expert for Wood, 8 mm, D 22,2 mm, R1 4,75 mm, L 13,2 mm, G 55 mm
Bosch
2608629373
ab € 18,60*
Zubehör
Abrundfräser Expert for Wood, 8 mm, D 25,4 mm, R1 6,35 mm, L 12,7 mm, G 55 mm
Bosch
2608629374
ab € 17,08*
Zubehör
Abrundfräser Expert for Wood, 8 mm, D 28,6 mm, R1 8 mm, L 12,7 mm, G 55 mm
Bosch
2608629375
ab € 21,32*
Zubehör
Abrundfräser Expert for Wood, 8 mm, D 31,75 mm, R1 9,5 mm, L 18 mm, G 60 mm
Bosch
2608629376
ab € 23,11*
Zubehör
Abrundfräser Expert for Wood, 8 mm, D 38,1 mm, R1 12,7 mm, L 19 mm, G 61 mm
Bosch
2608629377
ab € 26,16*
Zubehör
Abrundfräser Expert for Wood, 8 mm, D 44,4 mm, R1 15,9 mm, L 22,2 mm, G 64 mm
Bosch
2608629378
ab € 32,37*
Zubehör
Abrundfräser, 1/4-Zoll, R1 12,7 mm, D 38,1 mm, L 18,6 mm, G 60 mm
Bosch
2608628423
ab € 12,39*
Zubehör
Abrundfräser, 1/4-Zoll, R1 6,3 mm, D 25,4 mm, L 13,2 mm, G 54 mm
Bosch
2608628421
ab € 9,50*
Zubehör
Abrundfräser, 1/4-Zoll, R1 9,5 mm, D 31,8 mm, L 16,2 mm, G 57 mm
Bosch
2608628422
ab € 11,53*
Zubehör
Abrundfräser, 12 mm, R1 12 mm, L 19 mm, G 70 mm
Bosch
2608628471
ab € 11,75*
Zubehör
Abrundfräser, 6 mm, R1 12,7 mm, D 38,1 mm, L 18,6 mm, G 60 mm
Bosch
2608628458
ab € 12,41*
Zubehör
Abrundfräser, 6 mm, R1 6,3 mm, D 25,4 mm, L 13,1 mm, G 54 mm
Bosch
2608628456
ab € 9,08*
Zubehör
Abrundfräser, 6 mm, R1 9,5 mm, D 31,8 mm, L 16,2 mm, G 57 mm
Bosch
2608628457
ab € 11,53*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen