Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kantenfräse GKF 12V-8, Solo Version, L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-06016B0001
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 6B0 001
EAN/GTIN:
     3165140909785
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohr- Fräsmaschine
Bohr- und Fräsmaschine
CNC Maschine
Fräs- und Bohrmaschine
Akku-Kantenfräse GKF 12V-8, Die Akku-Kantenfräse GKF 12V-8 Professional ist die weltweit Erste im professionellen 12-Volt Segment und zeichnet sich durch eine einzigartige Bauform für eine perfekte Werkzeugführung aus. Ihre innovative Bauform, das geringe Gewicht und ein idealer Schwerpunkt sorgen für eine komfortable und ergonomische Handhabung. Der bürstenlose Motor und das 12-Volt-System der Kantenfräse ermöglichen ein kompaktes Gehäuse. Das kabellose Elektrowerkzeug sorgt für maximale Wendigkeit, Komfort und Flexibilität beim Fräsen. Dieses Elektrowerkzeug eignet sich für Fräsarbeiten in Holz und Plastik. Sie ist kompatibel mit allen Bosch Professional 12V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 12V System). Ferner verfügt GKF 12V-8 Professional über Funktionen wie eine schnelle Makro-Tiefeneinstellung, eine Feineinstellung, eine feststellbare Schnitttiefe und eine Spindelarretierung. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); Abrundfräser, 3 mm (2 608 628 344); Kantenfräser, 9,5 x 25,4 mm (2 608 628 346); Maulschlüssel 17 mm (ET-Nr. 2 609 110 438); Spannzange mit Überwurfmutter 8 mm (2 608 570 134)
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen Länge:
443 mm
Verpackungsabmessungen Breite:
360 mm
Verpackungsabmessungen Höhe:
155 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Kantenfräse
Titel:
Akku-Kantenfräse GKF 12V-8 Professional
Lieferumfang:
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) | Abrundfräser, 3 mm (2 608 628 344) | Kantenfräser, 9.5 x 25.4 mm (2 608 628 346) | Maulschlüssel 17 mm (ET-Nr. 2 609 110 438) | Spannzange mit Überwurfmutter 8 mm (2 608 570 134)
Bruttogewicht:
3,59 kg
Nettogewicht:
1,1 kg
Volumen:
24,719 dm3
Abmessung Länge:
443 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
155 mm
Ursprungsland:
HU
Service Geräte:
A
Service Akku:
-
Schwingungsemissionswert ah []:
2.5 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Akkuspannung:
12.0 V
Gewicht exkl. Akku:
1.1 kg
SOL Datum:
06.10.2017
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
13000 min-1
Leerlaufdrehzahl:
13000 min-1
Verpackungsabmessungen Breite x Länge x Höhe:
360 x 443 x 155 mm
Positionierung:
Die weltweit erste Kantenfräse im professionellen 12-Volt Segment mit einzigartiger Bauform für eine perfekte Werkzeugführung
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Innovative Form, geringes Gewicht und ein idealer Schwerpunkt ermöglichen eine komfortable und ergonomische Handhabung | Kompakter Aufbau dank bürstenlosem Motor und 12-Volt-System | Kabellos für maximale Wendigkeit, Komfort und Flexibilität beim Fräsen
Werkzeugabmessungen Höhe:
252 mm
Einsatzbereiche:
Fräsen in synthetischem Material | Fräsen in Stein | Fräsen in Mineralwerkstoff | Fräsen in Holz
Weitere Suchbegriffe: Fräsmaschine, Kantenfräse, Oberfräse, kantenfräse bosch, kantenfräse, Kantenfräse (Akku), Akku-Kantenfräse
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
45
Frei Haus
ab € 155,14*
€ 180,82*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 155,04*
€ 180,83*
€ 4,90*
ab € 155,39*
€ 181,40*
29 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 157,80*
€ 183,92*
Lager 214
75
Frei Haus
ab € 185,73*
€ 220,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,90*
€ 262,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,78*
€ 252,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,46*
€ 237,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,76*
€ 229,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 190,61*
€ 226,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,73*
€ 221,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608629371
ab € 15,24*
Zubehör
Bosch
2608629372
ab € 22,38*
Zubehör
Bosch
2608629373
ab € 18,60*
Zubehör
Bosch
2608629374
ab € 17,08*
Zubehör
Bosch
2608629375
ab € 21,32*
Zubehör
Bosch
2608629376
ab € 23,11*
Zubehör
Bosch
2608629377
ab € 26,16*
Zubehör
Bosch
2608629378
ab € 32,37*
Zubehör
Bosch
2608628423
ab € 12,39*
Zubehör
Bosch
2608628421
ab € 9,50*
Zubehör
Bosch
2608628422
ab € 11,53*
Zubehör
Bosch
2608628471
ab € 11,75*
Zubehör
Bosch
2608628458
ab € 12,41*
Zubehör
Bosch
2608628456
ab € 9,08*
Zubehör
Bosch
2608628457
ab € 11,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.