Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optisches Nivelliergerät GOL 32 D mit Baustativ, Messstab u. Transportkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-06159940AX
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 615 994 0AX
EAN/GTIN:
     3165140735803
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baustativ
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Optisches Nivellier
Optisches Nivelliergerät GOL 32 D, Robust und zuverlässig – optimal geeignet für den Außenbereich, Ideal für den Außeneinsatz durch ein robustes Gehäuse mit Staub- und Spritzwasserschutz (IP 54), Lichtstarkes Objektiv für ein scharfes Bild des Ziels, Sicherer Transport durch Sperrvorrichtung für den Kompensator, Einstelldorn; Innensechskantschlüssel; Baustativ BT 160 Professional (0 601 091 200); Transportkoffer (1 600 A00 0LF); Messstab GR 500 Professional (0 601 094 300); Linsenschutz; Senklot
Weitere Informationen:
Unterteilung der Produktkategorien:
Optisches Nivelliergerät
Titel:
Optisches Nivelliergerät GOL 32 D Professional
Lieferumfang:
Einstelldorn | Innensechskantschlüssel | Baustativ BT 160 Professional (0 601 091 200) | Transportkoffer (1 600 A00 0LF) | Messstab GR 500 Professional (0 601 094 300) | Linsenschutz | Senklot
Bruttogewicht:
9,86 kg
Nettogewicht:
8,04 kg
Volumen:
50,349 dm3
Abmessung Länge:
- -
Abmessung Breite:
- -
Abmessung Höhe:
- -
Ursprungsland:
CN
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Positionierung:
Robust und zuverlässig - optimal geeignet für den Außenbereich
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Ideal für den Außeneinsatz durch ein robustes Gehäuse mit Staub- und Spritzwasserschutz (IP 54) | Lichtstarkes Objektiv für ein scharfes Bild des Ziels | Sicherer Transport durch Sperrvorrichtung für den Kompensator
Betriebstemperatur, von:
-10 °C
Betriebstemperatur, bis zu:
50 °C
Betriebstemperatur:
-10 - 50 °C
Lagertemperatur, von:
-20 °C
Lagertemperatur, bis zu:
70 °C
Lagertemperatur:
-20 - 70 °C
Arbeitsbereich, Wert:
120 m
Arbeitsbereich:
120 m
Staub- und Spritzwasserschutz:
IP 54
Gewicht, ca.:
1.5 kg
Nivelliergenauigkeit:
± 1 mm auf 30 m
Stativ-Gewinde:
5/8"
Maßeinheit:
360 Grad
Vergrößerung:
32 x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 323,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,92*
€ 469,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,82*
€ 465,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,65*
€ 422,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,07*
€ 411,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 342,23*
€ 407,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,24*
€ 384,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.