Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sackkarre Alu-Caddy, klappbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-1600A001SA
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 600 A00 1SA
EAN/GTIN:
     3165140767705
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Alukarre
Aluminiumkarre
Klappkarre
Klappbare Sackkarre Alu-Caddy, Der Aluminium Caddy ermöglicht einen bequemen Transport im Rahmen des Bosch Mobility Systems. Er ist aus Aluminium gefertigt und Handgriff sowie Rollen sind für eine leichte und platzsparende Aufbewahrung zusammenklappbar. Die kompatible Auflagefläche und das elastische Band ermöglichen festes Fixieren gestapelter L-BOXX-Elemente für einen sicheren Transport. Mit einer Belastbarkeit von 125 kg auf dem Boden und 60 kg auf Treppen ist dieser Caddy sowohl stabil als auch robust. Das ist die ideale Transportlösung für L-BOXX-Elemente und L-Cases.
Weitere Informationen:
Gewicht:
7.1 kg
Verpackungsabmessungen Länge:
790 mm
Verpackungsabmessungen Breite:
490 mm
Verpackungsabmessungen Höhe:
80 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Klappbare Sackkarre
Titel:
Klappbare Sackkarre Alu-Caddy Professional
Bruttogewicht:
7,626 kg
Nettogewicht:
2,599 kg
Volumen:
30,968 dm3
Abmessung Länge:
790 mm
Abmessung Breite:
490 mm
Abmessung Höhe:
80 mm
Ursprungsland:
CN
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Verpackungsabmessungen Breite x Länge x Höhe:
490 x 790 x 80 mm
Positionierung:
Bequemer Transport im Bosch Mobility System
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Fertigung aus Aluminium und klappbarer Handgriff sowie klappbare Räder ermöglichen leichte und platzsparende Aufbewahrung | Flexible Auflagefläche und elastisches Band für sicheren Transport von L-BOXX-Elementen | Stabiler und robuster Caddy, ideal für den Transport von bis zu 125 kg auf dem Boden und 60 kg auf Treppen
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 107,58*
€ 126,26*
6 Tage
44
Frei Haus
ab € 107,19*
€ 126,33*
€ 4,90*
ab € 107,64*
€ 127,06*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 109,89*
€ 128,77*
Lager 214
25
Frei Haus
ab € 128,54*
€ 153,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,57*
€ 182,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,35*
€ 180,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,85*
€ 169,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,28*
€ 163,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 135,75*
€ 161,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,54*
€ 152,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.