Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugtasche Bosch Professional Handwerkertasche groß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214EO-1600A003BK
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 600 A00 3BK
EAN/GTIN:
     3165140799720
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Werkzeugtasche, Keine Probleme mehr mit fehlenden Werkzeugen. Mit der großen Bosch Professional Werkzeugtasche hast du alle deine Werkzeuge immer gut organisiert an einem einzigen Ort und jederzeit und überall in Armreichweite, wenn du sie brauchst. Diese Tasche ist ideal für geschäftige Handwerker. Sie besteht aus strapazierfähigem Polyester, so dass du dich lange Zeit auf diese robuste Werkzeugtasche verlassen kannst. Sie ist geräumig und verfügt über zahlreiche Taschen für Extras, so dass du viele Werkzeuge und Zubehöre in ihr verstauen und tragen kannst. Durch die große 180-Grad-Öffnung kannst du deine Ausrüstung leicht in die Tasche packen. Unterwegs wirst du die extra-starken Tragegriffe und den verstärkten Schultergurt zu schätzen wissen. Diese komfortable Werkzeugtasche ist für einen langen Gebrauch ausgelegt. Sie besteht aus robustem 600D-Polyester und verfügt über besonders starke Reißverschlüsse und einen stabilen Boden mit robusten Schienen. An der Werkzeugtasche befinden sich Reflektorstreifen für eine bessere Sichtbarkeit. Ihre Abmessung beträgt 550 mm x 350 mm x 350 mm.
Weitere Informationen:
Unterteilung der Produktkategorien:
Werkzeugtasche
Titel:
Werkzeugtasche Professional
Bruttogewicht:
2,02 kg
Nettogewicht:
0,85 kg
Volumen:
17,712 dm3
Abmessung Länge:
615 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
80 mm
Ursprungsland:
CN
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Positionierung:
Robuster Allrounder: geräumige, große Werkzeugtasche für zahlreiche Elektrowerkzeuge und Zubehöre
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Äußerst robuste, große Werkzeugtasche: aus langlebigem Polyester, mit stabilem, schienenverstärktem Boden und extrastarken Reißverschlüssen | Universale Allround-Werkzeugtasche für geschäftige Handwerker: zum Verstauen und Transportieren zahlreicher Elektrowerkzeuge und Zubehöre | Sehr geräumig: großzügige Abmessung (550 mm x 350 mm x 350 mm) mit zahlreichen Taschen für mehr Platz und großer Öffnung für leichten Zugriff
Bohrung:
16 mm
Sägeblatt:
235 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 28,78*
€ 37,33*
6 Tage
101
1
€ 5,90*
ab € 28,84*
€ 37,35*
1
€ 4,90*
ab € 28,26*
€ 37,50*
1
€ 5,95*
ab € 29,76*
€ 38,57*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 33,63*
€ 44,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.