Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koffersystem L-BOXX 374


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-1600A012G3
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 600 A01 2G3
EAN/GTIN:
     3165140917452
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Sammelbehälter
Schlüsselfinder-Zubehör
Sortierkasten
Koffersystem L-BOXX 374, Die L-BOXX 374 bietet eine verbesserte Aufbewahrungs- und Transportlösung im Rahmen des Bosch Mobility Systems. Der optimierte Klickmechanismus der L-BOXX ermöglicht einfaches Öffnen gestapelter Boxen für bequeme Handhabung. Die Box ist umfassend kompatibel mit den L-BOXX-Varianten, Werkzeugeinlagen sowie dem Sortimo Fahrzeugeinrichtungssystem und bietet somit absolute Flexibilität. Fest schließende Bügel und widerstandsfähiges Material sind Schlüsselelemente ihres robusten Designs und ein Handgriff an der Vorderseite ermöglicht einfaches Tragen. Sie eignet sich für die Aufbewahrung und den Transport mit dem Sortimo Fahrzeugeinrichtungssystem, dem Aluminium Caddy und dem L-BOXX Roller. Die L-BOXX 374 hat eine Belastbarkeit bis 100 kg, eine Traglast bis 25 kg und eine Zugfestigkeit von 50 kg. Für ihr herausragendes Design wurde sie 2017 mit einem International Design Award und 2018 mit dem German Design Award sowie einem pro-K award ausgezeichnet.
Weitere Informationen:
Gewicht:
3.0 kg
Verpackungsabmessungen Länge:
446 mm
Verpackungsabmessungen Breite:
396 mm
Verpackungsabmessungen Höhe:
358 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Koffersystem
Titel:
Koffersystem L-BOXX 374 Professional
Bruttogewicht:
2,65 kg
Nettogewicht:
2,5 kg
Volumen:
62,178 dm3
Abmessung Länge:
444 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
389 mm
Ursprungsland:
PL
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Verpackungsabmessungen Breite x Länge x Höhe:
396 x 446 x 358 mm
Positionierung:
Optimiertes Aufbewahren und Transportieren im Bosch Mobility System
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Optimierter Klickmechanismus der L-BOXX ermöglicht einfaches Öffnen gestapelter Boxen für bequemes Handling | Absolute Flexibilität: umfassende Kompatibilität mit den L-BOXX-Varianten, Werkzeugeinlagen und dem Sortimo Fahrzeugeinrichtungssystem | Robustes Design: widerstandsfähiges Material und fest schließende Bügel, Handgriff an der Vorderseite für einfaches Tragen
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
54
€ 5,90*
ab € 49,30*
€ 59,99*
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 48,98*
€ 60,00*
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 50,07*
€ 61,30*
€ 4,90*
ab € 49,59*
€ 61,62*
Lager 214
5
€ 4,30*
ab € 59,18*
€ 73,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,16*
€ 87,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,91*
€ 85,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,48*
€ 81,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,60*
€ 79,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,74*
€ 75,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 63,04*
€ 75,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,18*
€ 70,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.