Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugtasche GWT 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-1600A0265T
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 600 A02 65T
EAN/GTIN:
     4059952601892
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Schlüsselfinder-Zubehör
Werkzeug-Gürteltasche
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche GWT 4, Boschs Werkzeuggürteltasche GWT 4 bietet sogar raffinierte Details und Stauraumoptionen wie einen Hammerhalter und eine Nageltasche. Ihre gut durchdachte Fächeranordnung gewährleistet eine hervorragende Zugänglichkeit und Organisation der Werkzeuge. Für zusätzlichen Komfort bietet der integrierte Taschenständer Stabilität und eine einfache Handhabung. Die verschließbare Nageltasche sorgt für eine schnelle und sichere Aufbewahrung von Nägeln und Schrauben. Die Werkzeuggürteltasche ist perfekt für alle, die eine zeitraubende Werkzeugsuche vermeiden und alle Werkzeuge immer zur Hand haben möchten. Dank Doppelnaht und verstärktem Design mit Polyester 1000D ist die robuste Tasche stichsicher. Das Bosch Professional ProClick System bietet eine einfache Möglichkeit, ProClick-Gürteltaschen am Gürtel zu befestigen, sie zu wechseln und zu verstellen, ohne den Gürtel abnehmen zu müssen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.9 kg
Verpackungsabmessungen Länge:
317 mm
Verpackungsabmessungen Breite:
260 mm
Verpackungsabmessungen Höhe:
132 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Werkzeugtasche
Titel:
Werkzeugtasche GWT 4 Professional
Bruttogewicht:
0,958 kg
Nettogewicht:
0,95 kg
Volumen:
10,879 dm3
Abmessung Länge:
317 mm
Abmessung Breite:
260 mm
Abmessung Höhe:
132 mm
Ursprungsland:
CN
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Verpackungsabmessungen Breite x Länge x Höhe:
260 x 317 x 132 mm
Positionierung:
Werkzeugtasche GWT 4 mit ausreichend Stauraum, inklusive Hammerhalter und Nageltasche
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Individuelle Organisation aller Werkzeuge und einfacher Zugriff | Aufrechtes Abstellen und leichte Handhabung dank integriertem Taschenständer | Schnelle und sichere Aufbewahrung von Nägeln und Schrauben in einer verschließbaren Nageltasche
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 35,05*
€ 44,80*
7 Tage
5
1
€ 5,90*
ab € 35,22*
€ 45,02*
3 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 35,10*
€ 45,03*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 37,70*
€ 47,93*
Lager 214
7
1
€ 4,30*
ab € 41,61*
€ 53,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.