Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiene FSN 2100, Systemzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214EO-1600Z00007
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 600 Z00 007
EAN/GTIN:
     3165140608046
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungsschiene
Handkreissäge Führungsschiene
Kugelführungsschiene
bosch handkreissäge führungsschiene
Systemzubehör FSN 2100, Die 2.100-mm-Führungsschiene FSN 2100 Professional verfügt über eine einzigartige Technologie, die exakte Schnitte ermöglicht. Die qualitativ hochwertige Führungsschiene ermöglicht eine präzise Führung und kann mit allen zugehörigen Elektrowerkzeugen verwendet werden. Das optionale Verbindungselement FSN VEL zur Erweiterung ermöglicht eine zügige und feste Verbindung zwischen zwei Führungsschienen und gewährleistet optimale Stabilität. Es verfügt über leicht austauschbare, rutschfeste Gummistreifen sowie einen Splitterschutz und sorgt durch perfekte Werkzeugführung bei der Arbeit für saubere Schnittkanten. Diese Führungsschiene eignet sich für die Verwendung mit Tauch- und Kreissägen für perfekte Schnittergebnisse. Das Gerät ist mit allen Bosch Professional GKS G Kreissägemodellen und GKT Professional Tauchsägen sowie bestimmten GST Professional Stichsägen und GOF Professional Fräsen mit einem Adapter kompatibel. Der Lieferumfang der Führungsschiene FSN 2100 Professional umfasst auch eine Ersatz-T-Kappe aus Kunststoff.
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen Länge:
2220 mm
Verpackungsabmessungen Breite:
155 mm
Verpackungsabmessungen Höhe:
100 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Titel:
Systemzubehör FSN 2100 Professional
Bruttogewicht:
3 kg
Nettogewicht:
2,22 kg
Volumen:
34,41 dm3
Abmessung Länge:
2220 mm
Abmessung Breite:
155 mm
Abmessung Höhe:
100 mm
Ursprungsland:
DE
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Verpackungsabmessungen Breite x Länge x Höhe:
155 x 2220 x 100 mm
Positionierung:
2100-mm-Führungsschienentechnologie für exaktes Schneiden
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Qualitativ hochwertige 2100-mm-Führungsschiene mit perfekter Kompatibilität für eine präzise Führung | Optionales Verbindungselement FSN VEL zur Erweiterung für eine zügige und feste Verbindung mit perfekter Stabilität zwischen Führungsschienen | Leicht austauschbare, rutschfeste Gummistreifen und Splitterschutz für perfekte Werkzeugführung und saubere Schnittkanten
Werkzeugabmessungen Länge:
2100 mm
Durchmesser:
5,5 mm
Weitere Suchbegriffe: handkreissäge führungsschiene
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
17
€ 5,90*
ab € 93,70*
€ 111,49*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 93,95*
€ 111,50*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 97,84*
€ 115,53*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,68*
€ 117,27*
Lager 214
5
Frei Haus
ab € 112,98*
€ 136,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,30*
€ 162,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,08*
€ 160,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,43*
€ 148,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,60*
€ 143,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 119,27*
€ 141,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,98*
€ 134,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1600Z0000D
ab € 17,95*
Zubehör
Bosch
1600Z00009
ab € 43,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.