Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemzubehör FSN HB Haftband, für besseren Halt der Führungsschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214EO-1600Z0000E
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 600 Z00 00E
EAN/GTIN:
     3165140608114
Suchbegriffe:
Führungsschiene
führungsschiene bosch
führungsschiene
Systemzubehör FSN HB (Haftband), Zum Nachkauf: Sorgt für besseren Halt der Führungsschiene auf dem Werkstück
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen Länge:
185 mm
Verpackungsabmessungen Breite:
185 mm
Verpackungsabmessungen Höhe:
20 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Titel:
Systemzubehör FSN HB (Haftband) Professional
Bruttogewicht:
0,126 kg
Nettogewicht:
0,115 kg
Volumen:
0,685 dm3
Abmessung Länge:
185 mm
Abmessung Breite:
185 mm
Abmessung Höhe:
20 mm
Ursprungsland:
DE
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Verpackungsabmessungen Breite x Länge x Höhe:
185 x 185 x 20 mm
Positionierung:
Zum Nachkauf: Sorgt für besseren Halt der Führungsschiene auf dem Werkstück
Produktgewicht:
4,2 kg
Vibration:
5,5 m/s²
K-Wert Vibration:
1,5 m/s²
Schalldruckpegel L<sub>pA</sub>:
89 dB(A)
Schallleistungspegel L<sub>WA</sub>:
100 dB(A)
K-Wert Geräusch:
3 dB(A)
Gewicht ohne Kabel:
4,2 kg
Länge des Netzkabels:
5,0 m
Standard:
410899-9,410899-9,783204-6,783204-6,794381-9,794384-3,821551-8,794384-3,821551-8,838026-0,P-01127,P-01155,P-04400,P-04416,P-04422,P-04438,P-04444,P-04450,P-04466,P-18029,P-18035,P-18041,P-18057,P-19233,P-19249,P-65648
Breite:
185 mm
Produktabmessung L x B x H:
310 x 185 x 182 mm
Schnittlänge:
310 mm
Abmessung Bürste:
100 x 120 mm
Vibration Bürsten von Holz:
3 m/s²
Weitere Suchbegriffe: Systemzubehör für Sägen
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 18,14*
€ 23,67*
6 Tage
5
1
€ 5,90*
ab € 18,26*
€ 23,79*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 18,36*
€ 23,80*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 19,58*
€ 25,34*
Lager 214
5
1
€ 4,30*
ab € 21,43*
€ 28,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.