Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiene FSN 1600, Systemzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214EO-1600Z0000F
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 600 Z00 00F
EAN/GTIN:
     3165140608152
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungsschiene
Handkreissäge Führungsschiene
bosch handkreissäge führungsschiene
handkreissäge führungsschiene
Systemzubehör FSN 1600, Die 1.600-mm-Führungsschiene FSN 1600 Professional bietet eine einzigartige Technologie, die exakte Schnitte ermöglicht. Die qualitativ hochwertige Führungsschiene ermöglicht eine präzise Führung und ist perfekt mit allen zugehörigen Elektrowerkzeugen kompatibel. Für optimale Stabilität lässt sich mit dem Verbindungselement FSN VEL zur Erweiterung zügig eine feste Verbindung zwischen zwei Führungsschienen herstellen. Seine leicht austauschbaren, rutschfesten Gummistreifen und der Splitterschutz sorgen für saubere Schnittkanten und absolute Kontrolle bei der Arbeit. Diese Führungsschiene eignet sich für die Verwendung mit Tauch- und Kreissägen für perfekte Schnittergebnisse. Das Gerät ist mit allen Bosch Professional GKS G Kreissägemodellen und GKT Professional Tauchsägen sowie bestimmten GST Professional Stichsägen und GOF Professional Fräsen mit einem Adapter kompatibel. Der Lieferumfang der Führungsschiene FSN 1600 Professional umfasst auch eine Ersatz-T-Kappe aus Kunststoff.
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen Länge:
1650 mm
Verpackungsabmessungen Breite:
145 mm
Verpackungsabmessungen Höhe:
90 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Titel:
Systemzubehör FSN 1600 Professional
Bruttogewicht:
2,28 kg
Nettogewicht:
1,64 kg
Volumen:
21,533 dm3
Abmessung Länge:
1650 mm
Abmessung Breite:
145 mm
Abmessung Höhe:
90 mm
Ursprungsland:
DE
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Verpackungsabmessungen Breite x Länge x Höhe:
145 x 1650 x 90 mm
Positionierung:
1600-mm-Führungsschienentechnologie für exaktes Schneiden
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Qualitativ hochwertige 1600-mm-Führungsschiene mit perfekter Kompatibilität für präzise Führung | Für optimale Stabilität sorgt das optionale Verbindungselement FSN VEL zur Erweiterung für rasches und zuverlässiges Verbinden zweier Führungsschienen | Rutschfeste Gummistreifen und Splitterschutz sorgen für absolute Kontrolle
Werkzeugabmessungen Breite:
145 mm
Werkzeugabmessungen Länge:
1650 mm
Werkzeugabmessungen Höhe:
90 mm
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
101
€ 5,90*
ab € 67,07*
€ 78,58*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 67,50*
€ 78,59*
€ 5,95*
ab € 70,80*
€ 83,07*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 72,09*
€ 84,73*
Lager 214
75
€ 4,30*
ab € 80,38*
€ 96,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,27*
€ 114,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,31*
€ 113,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,50*
€ 107,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,03*
€ 103,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 86,06*
€ 102,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,38*
€ 95,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1600Z0000D
ab € 17,95*
Zubehör
Bosch
1600Z00009
ab € 43,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.