Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungsschienenadapter FSN OFA, Systemzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-1600Z0000G
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 600 Z00 00G
EAN/GTIN:
     3165140608268
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter
Systemzubehör FSN OFA, Der Adapter FSN OFA Professional für offene Systeme wird zum Fräsen mit Führungsschiene eingesetzt. Seine intuitive Einstellung und Anpassung ermöglichen ein einfaches Handling während der Arbeit. Der Adapter eignet sich für zahlreiche Kombinationen von Fräsen und Führungsschienensystemen. Außerdem sorgen seine qualitativ hochwertigen Systembestandteile für reproduzierbare Fräsergebnisse. Dieser Adapter ist für den Einsatz beim geführten Fräsen mit Bosch FSN Führungsschienen gedacht. Er ist kompatibel mit verschiedensten Fräsen und Führungsschienensystemen.
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen Länge:
384 mm
Verpackungsabmessungen Breite:
246 mm
Verpackungsabmessungen Höhe:
60 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Titel:
Systemzubehör FSN OFA Professional
Bruttogewicht:
1,25 kg
Nettogewicht:
1,245 kg
Volumen:
5,668 dm3
Abmessung Länge:
384 mm
Abmessung Breite:
246 mm
Abmessung Höhe:
60 mm
Ursprungsland:
CN
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Verpackungsabmessungen Breite x Länge x Höhe:
246 x 384 x 60 mm
Positionierung:
Adapter für offene Systeme zum Fräsen mit Führungsschiene
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Intuitive Einstellung und Anpassung ermöglichen eine einfache Handhabung während der Arbeit | Geeignet für zahlreiche Kombinationen von Fräsen und Führungsschienen | Qualitativ hochwertige Systembestandteile sorgen für reproduzierbare Fräsergebnisse
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
€ 4,95*
ab € 47,23*
€ 57,92*
6 Tage
32
€ 5,90*
ab € 47,72*
€ 58,19*
29 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 48,24*
€ 59,05*
€ 4,90*
ab € 47,45*
€ 59,33*
Lager 214
25
€ 4,30*
ab € 56,81*
€ 69,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,69*
€ 82,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,95*
€ 80,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,73*
€ 77,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
1600Z0000A
ab € 71,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.